HOUBEN - LED-Versorger,elekronisch 12W,primär 230V,sekundär max. 24VDC ø 50 x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 991163
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - Nein
Ausgangsspannung - 24 V
Leistung - 12 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768093717
Sonepar Artikelnummer
120331037
Hersteller Artikelnummer
991163
Hersteller Typ
991163
Hersteller Artikel Nr.:
991163
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Ausgangsspannung:
24 V
Leistung:
12 W
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080


