HOUBEN - Malerspachtel Breite 40mm Holzgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 803050
Spachtelbreite - 40 mm
Form - Malerspachtel
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82055910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768030507
Sonepar Artikelnummer
121094069
Hersteller Artikelnummer
803050
Hersteller Typ
SPACHTEL-40
Hersteller Artikel Nr.:
803050
Spachtelbreite:
40 mm
Form:
Malerspachtel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.001 kg
Malerspachtel aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft, Breite 40 mm


