Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Malerspachtel Breite 50mm Holzgriff

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Malerspachtel Breite 50mm Holzgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 803051

  • Spachtelbreite - 50 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768030514

Sonepar Artikelnummer

121094031

Hersteller Artikelnummer

803051

Hersteller Typ

SPACHTEL-50

Hersteller Artikel Nr.:

803051

Spachtelbreite:

50 mm

Form:

Malerspachtel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.001 kg

Malerspachtel aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft, Breite 50 mm