Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Malerspachtel Breite 60mm Holzgriff

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Malerspachtel Breite 60mm Holzgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 803052

  • Spachtelbreite - 60 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768030521

Sonepar Artikelnummer

121094034

Hersteller Artikelnummer

803052

Hersteller Typ

SPACHTEL-60

Hersteller Artikel Nr.:

803052

Spachtelbreite:

60 mm

Form:

Malerspachtel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.001 kg

Malerspachtel aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft, Breite 60 mm