Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Not-Glied,Stahl,galvanisch verzinkt Ø 4mm,Länge 35mm

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Not-Glied,Stahl,galvanisch verzinkt Ø 4mm,Länge 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 990184

  • Materialstärke - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768039517

Sonepar Artikelnummer

120331032

Hersteller Artikelnummer

990184

Hersteller Typ

990184

Hersteller Artikel Nr.:

990184

Materialstärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Not-Glieder. Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Öffnung 12,0 mm, ø 4,0 mm