Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Not-S-Haken,Stahl,galvanisch verz. Ø 4mm,Länge 20mm

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Not-S-Haken,Stahl,galvanisch verz. Ø 4mm,Länge 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 990098

  • Materialstärke - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768073931

Sonepar Artikelnummer

120331027

Hersteller Artikelnummer

990098

Hersteller Typ

990098

Hersteller Artikel Nr.:

990098

Materialstärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

73269098

Not-S-Haken. Material: Stahl, galvanisch verzinkt. Durchmesser: 4,0 mm. Innengröße: 35 mm