HOUBEN - Parallelkond. Typ B,Kapazität 37 µF,380-450V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41284

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536401
Kapazität - 37 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 45 mm
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918419
Sonepar Artikelnummer
120334073
Hersteller Artikelnummer
536401
Hersteller Typ
536401
Hersteller Artikel Nr.:
536401
Kapazität:
37 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
45 mm
Länge:
103 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.220 kg


