HOUBEN - Parallelkond. Typ B,Kapazität 45 µF,250V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41265

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536393
Kapazität - 45 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 40 mm
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918334
Sonepar Artikelnummer
120334065
Hersteller Artikelnummer
536393
Hersteller Typ
536393
Hersteller Artikel Nr.:
536393
Kapazität:
45 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
40 mm
Länge:
103 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.130 kg


