HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 10,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529665
Kapazität - 10 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732474071
Sonepar Artikelnummer
120330982
Hersteller Artikelnummer
529665
Hersteller Typ
529665
Hersteller Artikel Nr.:
529665
Kapazität:
10 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
30 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.040 kg


