HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 16,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529666
Kapazität - 16 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732003387
Sonepar Artikelnummer
120330983
Hersteller Artikelnummer
529666
Hersteller Typ
529666
Hersteller Artikel Nr.:
529666
Kapazität:
16 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
36 mm
Länge:
92 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.052 kg


