HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 30,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536743
Kapazität - 30 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732003592
Sonepar Artikelnummer
120330998
Hersteller Artikelnummer
536743
Hersteller Typ
536743
Hersteller Artikel Nr.:
536743
Kapazität:
30 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
40 mm
Länge:
92 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.082 kg


