HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 35,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 528554
Kapazität - 35 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732003660
Sonepar Artikelnummer
120330976
Hersteller Artikelnummer
528554
Hersteller Typ
528554
Hersteller Artikel Nr.:
528554
Kapazität:
35 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
45 mm
Länge:
94.5 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.085 kg


