HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 4,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526169
Kapazität - 4 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732003226
Sonepar Artikelnummer
120330966
Hersteller Artikelnummer
526169
Hersteller Typ
526169
Hersteller Artikel Nr.:
526169
Kapazität:
4 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
28 mm
Länge:
54 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.032 kg


