HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 45,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 528555
Kapazität - 45 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732003745
Sonepar Artikelnummer
120330977
Hersteller Artikelnummer
528555
Hersteller Typ
528555
Hersteller Artikel Nr.:
528555
Kapazität:
45 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
50 mm
Länge:
94.5 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.090 kg


