HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 6,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526170
Kapazität - 6 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732367939
Sonepar Artikelnummer
120330967
Hersteller Artikelnummer
526170
Hersteller Typ
526170
Hersteller Artikel Nr.:
526170
Kapazität:
6 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
25 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.032 kg


