HOUBEN - Parallelkond.,weiß Typ A,Kapazität 8,0 µF,250V,50/60Hz m. Anschlussleit. 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526171
Kapazität - 8 µF
Nennspannung - 250 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732367946
Sonepar Artikelnummer
120330968
Hersteller Artikelnummer
526171
Hersteller Typ
526171
Hersteller Artikel Nr.:
526171
Kapazität:
8 µF
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
35 mm
Länge:
57 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.035 kg


