HOUBEN - Puk 305 Handsäge Länge 290mm, feststehender Griff mit Universal Sägeblatt 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802917
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768029174
Sonepar Artikelnummer
121093985
Hersteller Artikelnummer
802917
Hersteller Typ
PUK-SAEGE
Hersteller Artikel Nr.:
802917
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
0.001 kg


