HOUBEN - Puk 310 Universalsägeblatt für Stahl, Aluminium, Kunststoff Blattlänge 150mm, Nur VPE 12 Stück!!!

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802918
Länge - 150 mm
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Kunststoff - Ja
Geeignet für Stahl - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768029181
Sonepar Artikelnummer
121094070
Hersteller Artikelnummer
802918
Hersteller Typ
PUK-SAEGEBLATTER
Hersteller Artikel Nr.:
802918
Länge:
150 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.001 kg


