Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Reduktionsfassung,E27 auf E14 Porzellan,weiß,250V,2A

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Reduktionsfassung,E27 auf E14 Porzellan,weiß,250V,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 990008

  • Ausführung - Reduktionsfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768034499

Sonepar Artikelnummer

120331019

Hersteller Artikelnummer

990008

Hersteller Typ

990008

Hersteller Artikel Nr.:

990008

Ausführung:

Reduktionsfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E14

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366110

E27-/E14-Reduktionsfassung, einteilig, Für Lampen mit Sockel E14. Zum Einsatz in E27-gesockelten Leuchten. Nennwert: 2/250, Material: Porzellan, T 220