HOUBEN - Ringkabelschuhe, isoliert, blau 1,5 - 2,5qmm, M10 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700639
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768006397
Sonepar Artikelnummer
121094001
Hersteller Artikelnummer
700639
Hersteller Typ
QKR2,5/M10
Hersteller Artikel Nr.:
700639
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


