HOUBEN - Ringkabelschuhe, isoliert, gelb 2,5 - 6,0qmm, M5 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700645
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768006458
Sonepar Artikelnummer
121093984
Hersteller Artikelnummer
700645
Hersteller Typ
QKR6/M5
Hersteller Artikel Nr.:
700645
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


