HOUBEN - Ringkabelschuhe, isoliert, gelb 4 - 6,0qmm, M6 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700647
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768006472
Sonepar Artikelnummer
121094017
Hersteller Artikelnummer
700647
Hersteller Typ
QKR6/M6
Hersteller Artikel Nr.:
700647
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.212 kg


