HOUBEN - Ringkabelschuhe, isoliert, rot 0,5 - 1,0qmm, M4 VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700617
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768006175
Sonepar Artikelnummer
121094029
Hersteller Artikelnummer
700617
Hersteller Typ
QKR1,5/M4
Hersteller Artikel Nr.:
700617
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.081 kg


