Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Schraubring,E27,PA GF,schwarz Ø 55mm,Höhe 15mm

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Schraubring,E27,PA GF,schwarz Ø 55mm,Höhe 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109285

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364092867

Sonepar Artikelnummer

120330829

Hersteller Artikelnummer

109285

Hersteller Typ

109285

Hersteller Artikel Nr.:

109285

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Kunststoff-Schraubringe, Für E27- und B22d-Fassungen, Ø 55 mm, Höhe: 15 mm, Gewicht: 4,4 g, Typ: 08610, PA GF, schwarz