HOUBEN - Schraubring,E27,Stahl,glanzverzinkt messingfarben,Ø 56,5mm,Höhe 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100219
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Messing
Fassung - E27
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364002200
Sonepar Artikelnummer
120330776
Hersteller Artikelnummer
100219
Hersteller Typ
100219
Hersteller Artikel Nr.:
100219
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Messing
Fassung:
E27
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


