HOUBEN - Sicherheitstrafo, vergossen, weiß 200W, primär 230V, sekundär 12V IP20, mit Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 991133
Art des Trafos - Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo - Ja
Ausgangsspannung - 11.5 .. 12 V
Leistung - 200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768052677
Sonepar Artikelnummer
121093782
Hersteller Artikelnummer
991133
Hersteller Typ
EKT200
Hersteller Artikel Nr.:
991133
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Ausgangsspannung:
11.5 .. 12 V
Leistung:
200 W
Länge:
129.5 mm
Eingangsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Breite:
84.9 mm
Höhe:
84.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.800 kg


