Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Spannungsprüfer Länge 190mm VDE

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Spannungsprüfer Länge 190mm VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 802846

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - Glimmlampe

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

  • Durchgangsanzeige - optisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768028467

Sonepar Artikelnummer

121094053

Hersteller Artikelnummer

802846

Hersteller Typ

PHAP100

Hersteller Artikel Nr.:

802846

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

Glimmlampe

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsanzeige:

optisch

Länge:

190 mm

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.300 kg

Phasenprüfer VDE Gesamtlänge 190mm, Spannung: 220 - 250 V