HOUBEN - Spiralbänder, natur 20 - 200mm VE 25m, halogenfrei, UL 94 HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701209
Länge - 25000 mm
Breite - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768012091
Sonepar Artikelnummer
121095684
Hersteller Artikelnummer
701209
Hersteller Typ
SPB20
Hersteller Artikel Nr.:
701209
Länge:
25000 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 20-120mm, Farbe: transparent, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen


