Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Spiralbänder, natur 7 - 70mm VE 10m, halogenfrei, UL 94 HB

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Spiralbänder, natur 7 - 70mm VE 10m, halogenfrei, UL 94 HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701205

  • Länge - 10000 mm

  • Breite - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768012053

Sonepar Artikelnummer

121094066

Hersteller Artikelnummer

701205

Hersteller Typ

SPB6

Hersteller Artikel Nr.:

701205

Länge:

10000 mm

Breite:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.107 kg

Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 7-40mm, Farbe: transparent, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen