HOUBEN - Spiralbänder, schwarz 20 - 200mm VE 10m, halogenfrei, UL 94 HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701216
Länge - 10000 mm
Breite - 20 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768012169
Sonepar Artikelnummer
121094016
Hersteller Artikelnummer
701216
Hersteller Typ
SPBS20
Hersteller Artikel Nr.:
701216
Länge:
10000 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg
Spiralband zur Bündelung von Leitern mit einem Durchmesser von 20-120mm, Farbe: schwarz, Verpackung: 10m, Material: Polyaethylen


