HOUBEN - Stahl,galv. verz. Ø 2mm,Tragkraft ca. 40kg,K22 30m im Handwerkerkarton,DIN 5686

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 990084
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768073955
Sonepar Artikelnummer
120331021
Hersteller Artikelnummer
990084
Hersteller Typ
990084
Hersteller Artikel Nr.:
990084
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Bruchlast:
1750 N
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900


