Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Starterfassung,PC,weiß 250V/2A/T110,Durchgangslöcher M3 und M4

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Starterfassung,PC,weiß 250V/2A/T110,Durchgangslöcher M3 und M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100315

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364003160

Sonepar Artikelnummer

120330778

Hersteller Artikelnummer

100315

Hersteller Typ

100315

Hersteller Artikel Nr.:

100315

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.007 kg

Starterfassung, Material: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/250, Schraubklemmen: 0,5-1 qmm, Durchgangslöcher für Schrauben M3 und M4, Gewicht: 7 g, Typ: 09300