Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Stoßverbinder, isoliert, gelb 4,0 - 6,0qmm VE 100, halogenfrei

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Stoßverbinder, isoliert, gelb 4,0 - 6,0qmm VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700797

  • Nennquerschnitt - 2.5 .. 6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768007974

Sonepar Artikelnummer

121094002

Hersteller Artikelnummer

700797

Hersteller Typ

SVI6

Hersteller Artikel Nr.:

700797

Nennquerschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyamid (PA)

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.236 kg

SVI 6 Stossverbinder isoliert 2,5 - 6,0 mm, Leiterquerschnitt: 2,5-6,0mm², Fabe: gelb, Easy Entry für leichtes Einführen des Leiters