Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Stoßverbinder, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm VE 100, halogenfrei

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Stoßverbinder, isoliert, rot 0,5 - 1,5qmm VE 100, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700793

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768007936

Sonepar Artikelnummer

121094054

Hersteller Artikelnummer

700793

Hersteller Typ

SVI1,5

Hersteller Artikel Nr.:

700793

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.115 kg

SVI 1,5 Stossverbinder isoliert 0,5 - 1,5 mm, Leiterquerschnitt: 0,5-1,5mm², Fabe: rot, Easy Entry für leichtes Einführen des Leiters