Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Streudosen mit AEH, isoliert 4,0 - 16,0qmm DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Streudosen mit AEH, isoliert 4,0 - 16,0qmm DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700447

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Werkzeug - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768004478

Sonepar Artikelnummer

121094035

Hersteller Artikelnummer

700447

Hersteller Typ

AHBOX2

Hersteller Artikel Nr.:

700447

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Werkzeug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Streudosen für isolierte Aderendhülsen DIN 46228, Teil 4, Streudose: Ausführung transparent, Drehdeckel mit Stapelrand. Werkstoff: E-Cu, DIN4,0 - 9 50 Stück, 6,0 - 12 20 Stück, 10,0 - 12 20 Stück, 16,0 - 12 10 Stück