Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Streudosen mit AEH, verzinnt 0,5qmm bis 2,5 qmm

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Streudosen mit AEH, verzinnt 0,5qmm bis 2,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700439

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Werkzeug - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768004393

Sonepar Artikelnummer

121094005

Hersteller Artikelnummer

700439

Hersteller Typ

AHBOX7

Hersteller Artikel Nr.:

700439

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Werkzeug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Streudosen für unisolierte Aderendhülsen, verzinnt, DIN 46228, Streudose: Ausführung transparent, Drehdeckel mit Stapelrand, Werkstoff: E-Cu 0,5 - 6, 500 Stück 0,75 - 6, 500 Stück 1,0 - 6, 400 Stück 1,5 - 7, 300 Stück 2,5 - 7, 200 Stück