Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HOUBEN - Streudosen mit AEH, verzinnt 4,0qmm bis 16,0qmm

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Streudosen mit AEH, verzinnt 4,0qmm bis 16,0qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700441

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Werkzeug - Nein

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768004416

Sonepar Artikelnummer

121093967

Hersteller Artikelnummer

700441

Hersteller Typ

AHBOX8

Hersteller Artikel Nr.:

700441

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Werkzeug:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Streudosen für unisolierte Aderendhülsen, verzinnt, DIN 46228, Streudose: Ausführung transparent, Drehdeckel mit Stapelrand, Werkstoff: E-Cu. 4,0 - 6 150 Stück 6,0 - 6 75 Stück 10,0 - 6 75 Stück 16,0 - 7 60 Stück