Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Streudosen mit Twin-AEH, isoliert 2 x 0,75 - 2 x 2,5qmm DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Streudosen mit Twin-AEH, isoliert 2 x 0,75 - 2 x 2,5qmm DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700448

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Werkzeug - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768004485

Sonepar Artikelnummer

121094004

Hersteller Artikelnummer

700448

Hersteller Typ

AHBOX5

Hersteller Artikel Nr.:

700448

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Werkzeug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Streudosen für Twin-Aderendhülsen, Streudose: Ausführung transparent, Drehdeckel mit StapelrandWerkstoff: E-CuDIN2 x 0,75 - 8 50 Stück2 x 1,0 - 8 50 Stück2 x 1,5 - 8 50 Stück2 x 2,5 - 10 50 Stück