Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Streudosen mit Twin-AEH, isoliert 2 x 4,0 - 2 x 16,0qmm DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Streudosen mit Twin-AEH, isoliert 2 x 4,0 - 2 x 16,0qmm DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700449

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Werkzeug - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768004492

Sonepar Artikelnummer

121094028

Hersteller Artikelnummer

700449

Hersteller Typ

AHBOX6

Hersteller Artikel Nr.:

700449

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Werkzeug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Streudosen für Twin-Aderendhülsen, Streudose: Ausführung transparent, Drehdeckel mit Stapelrand, Werkstoff: E-CuDIN2 x 4,0 - 12 20 Stück 2 x 6,0 - 14 10 Stück 2 x 10,0 - 14 10 Stück 2 x 16,0 - 14 5 Stück