Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Überlagerungszündgerät HI 1000-2000W, 380-415V, Schraubklemmen Z2000S/400V, Aluminiumgehäuse

HOUBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141647

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85041080

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050732532955

Sonepar Artikelnummer

121373871

Hersteller Artikelnummer

141647

Hersteller Typ

Z 2000 S/400 V

Hersteller Artikel Nr.:

141647

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.340 kg

Elektronische Überlagerungszündgeräte für HI-Lampen bis 2000 W

Standardausführung

Für Halogen-Metallsampflampen (HI) Phasenlage des Zündimpulses: 60-90 °el und 240-270 °el Max. zul. Gehäsuetemperatur: 105 °C Schraubklemmen: 0,75-2,5 qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Für Leuchten der Schutzklasse I und II