HOUBEN - Überlagerungszündgerät HI 1000W,400V HS 600-1000W ,400V,Schraubkl Z1000S/400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140496
Elektronisch - Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364404967
Sonepar Artikelnummer
120385038
Hersteller Artikelnummer
140496
Hersteller Typ
Z1000S/400V
Hersteller Artikel Nr.:
140496
Elektronisch:
Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
600 .. 1000 W
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.295 kg


