Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Überlagerungszündgerät HS/C-HI 35-70W Schraubklemmen Z70K,Kunststoffgehäuse

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Überlagerungszündgerät HS/C-HI 35-70W Schraubklemmen Z70K,Kunststoffgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140481

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364404813

Sonepar Artikelnummer

120330842

Hersteller Artikelnummer

140481

Hersteller Typ

140481

Hersteller Artikel Nr.:

140481

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Ja

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Ja

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

35 .. 70 W

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.125 kg

Elektronische Überlagerungszündgeräte, Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und, Keramikbrennerlampen C-HI-TT/ET mit Sockel E27, Nennspannung: 220-240 V, Nennfrequenz: 50-60 Hz, Zündspannung: 1,8-2,3 kV, Phasenlage des Zündimpulses:, 60-90 °el und 240-270 °el, Max. Lampenstrom: 2 A, Belastungskapazität: 20-200 pF, Verlustleistung: < 0,6 W, Eigenerwärmung: < 5 K, Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C, Schraubklemmen: 0,75-4 qmm, Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter, Gewicht: 125 g, Typ: Z70K