HOUBEN - Überlagerungszündgerät HS/C-HI 70-400W HI 35-400W, Abschaltautom., Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141626
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85041080
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732532948
Sonepar Artikelnummer
121387272
Hersteller Artikelnummer
141626
Hersteller Typ
141626
Hersteller Artikel Nr.:
141626
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.116 kg
Produkteigenschaften: Mit Abschaltaoutomatik. Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrenmnerlampen (C-HI), Phasenlage des Zündimpulses: 60-90 °el und 240-270 °el, Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C, Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter. Die Zündgeräte eignen sich für den Einsatz in Leuchten der Schutzklasse I und II. Max. zulässiges Drehmoment: 0,8 Nm


