Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Überlagerungszündgeräte HS-70-400 W HI 35 - 400 W, Z 400 M K

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Überlagerungszündgeräte HS-70-400 W HI 35 - 400 W, Z 400 M K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141624

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85041080

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050732532931

Sonepar Artikelnummer

121314073

Hersteller Artikelnummer

141624

Hersteller Typ

141624

Hersteller Artikel Nr.:

141624

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.130 kg

Elektronische Überlagerungszündgeräte für HS-Lampen 70 (DE) bis 400 W und HI-Lampen 35 bis 400 W, Standardausführung oder mit Abschaltautomatik , Kompakte Form, Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI), Zündspannung: 3,0-5,0, Phasenlage des Zündimpulses: 60–90 °el und 240–270 °el, Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C , Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter, für Leuchten der Schutzklasse I und II