HOUBEN - VGNHLuHML100/150W,Ts 53x69x145mm,230V,50Hz TYP NAHJ150/100.973F EEI=A3/A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 571244
Ausführung - konventionell
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 100 .. 150 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 100 .. 150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050732483707
Sonepar Artikelnummer
120961480
Hersteller Artikelnummer
571244
Hersteller Typ
571244
Hersteller Artikel Nr.:
571244
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
100 .. 150 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 .. 150 W
Nennspannung:
230 V
Für Lampenart HI:
Ja
Für Lampenart HS:
Ja
Gehäuse:
imprägniert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
145 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
2.020 kg


