Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Zwill-Aderendhülse, blau 2 x 16,0qmm - 14mm VE 100, DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Zwill-Aderendhülse, blau 2 x 16,0qmm - 14mm VE 100, DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700466

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768004669

Sonepar Artikelnummer

121093965

Hersteller Artikelnummer

700466

Hersteller Typ

TWIN2X16

Hersteller Artikel Nr.:

700466

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

14 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, Aderquerschnitt: 2 x 16,0 qmmVE 100, DIN