HOUBEN - Zwill-Aderendhülse, blau 2 x 2,5qmm - 10mm VE 100, Z+F und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703744
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Farbe - blau
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768037445
Sonepar Artikelnummer
121093996
Hersteller Artikelnummer
703744
Hersteller Typ
TWIN2X2.5
Hersteller Artikel Nr.:
703744
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


