HOUBEN - Zwill-Aderendhülse, schwarz 2 x 1,5qmm - 8mm VE 100, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703742
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768037421
Sonepar Artikelnummer
121093975
Hersteller Artikelnummer
703742
Hersteller Typ
TWIN2X1,5
Hersteller Artikel Nr.:
703742
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


