Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Zwill-Aderendhülse, weiß 2 x 0,5qmm - 8mm VE 100, T-M und DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Zwill-Aderendhülse, weiß 2 x 0,5qmm - 8mm VE 100, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703737

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768037377

Sonepar Artikelnummer

121094065

Hersteller Artikelnummer

703737

Hersteller Typ

TWIN2X0,5

Hersteller Artikel Nr.:

703737

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen. Werkstoff: E-CuEinführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, VE 100, T-M und DIN