Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOYMILES - 1in1 Mikro-WR, einphasig, 1 MPP, Sub-1G, bis 500 W

HOYMILES
kopierenkopieren
HOYMILES - 1in1 Mikro-WR, einphasig, 1 MPP, Sub-1G, bis 500 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MIS-500-1T

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 1.980 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121374210

Hersteller Artikelnummer

MIS-500-1T

Hersteller Typ

MIS-500-1T

Hersteller Artikel Nr.:

MIS-500-1T

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

1.980 kg

1in1 Hochleistungs-Mikro-Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von bis zu 500VA, 1xMPPT, IP68. Effizienz 97.5%, Blindleistungregelungsfunktion